missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-phényl-2,4-pentadiénoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid is used as Synthetic building block, anti-malarial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-phényle-2,4-pentadiénoïque est utilisé comme bloc de construction synthétique, un agent antipaludique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : 2-4°C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’acide 5-phényle-2,4-pentadiénoïque est utilisé comme bloc de construction synthétique, un agent antipaludique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : 2-4°C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid |
| Point de fusion | 163°C to 167°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2042414 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 174.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu