missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitrothiophen-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde is used as a chemical for protoemics research as well as the synthesis of 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-ones1 and various novel oxime ether derivatives which are anti-protozoan agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrothiophen-2-Carboxaldehyd wird als Chemikalie für die Proteomikforschung sowie für die Synthese von 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) Chinazolin-4-(1H)-onen1 und verschiedenen neuartigen Oximetherderivaten, die Antiprotozoan-Wirkstoffe sind, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
5-Nitrothiophen-2-Carboxaldehyd wird als Chemikalie für die Proteomikforschung sowie für die Synthese von 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) Chinazolin-4-(1H)-onen1 und verschiedenen neuartigen Oximetherderivaten, die Antiprotozoan-Wirkstoffe sind, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 120540 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 157.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'