missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 167.16 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'