missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Fluorcytosin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
5-Fluorocytosine acts as an antidiabetic, antifungal and antimicrobial agent. It is useful for the treatment of serious infections arises due to susceptible strains of Candida or Cryptococcus neoformans and chromomycosis. Further, it is employed in studies on TMP biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorocytosin wirkt als antidiabetisches, antimykotisches und antimikrobielles Mittel. Ist nützlich für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch anfällige Stämme von Candida oder Cryptococcus neoformans und chromycosis entstehen. Wird darüber hinaus in Studien zur TMP-Biosynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
5-Fluorocytosin wirkt als antidiabetisches, antimykotisches und antimikrobielles Mittel. Ist nützlich für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch anfällige Stämme von Candida oder Cryptococcus neoformans und chromycosis entstehen. Wird darüber hinaus in Studien zur TMP-Biosynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluorocytosine |
Schmelzpunkt | ∽297°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 127285 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,4125 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hydrochloric acid. |
IUPAC-Name | 6-Amino-5-Fluor-1H-Pyrimidin-2-on |
Formelmasse | 129.09 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'