missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Cyanpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 212°C to 214°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
Formelmasse | 148.1 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'