missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chlor-2-methoxypyridin, 97 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methoxypyridine |
Dichte | 1.1930g/mL |
Siedepunkt | 180°C to 184°C |
Flammpunkt | 53°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.193 |
Formelmasse | 143.57 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Chloro-2-methoxypyridine, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'