missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-Beta-D-Galactopyranosid (X-GAL), >99 %, UltraPure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase. Substrat für das Screening blauer/weißer Kolonien. Effektive Konzentration: ca.50 μg/ml.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL) |
Schmelzpunkt | ∼236°C (decomposition) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2 g |
Formelmasse | 408.63 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Güte | Ultrapure |
Physikalische Form | Kristallpulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'