missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-1H-Benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1H-benzimidazole |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 6-Brom-1H-benzimidazol |
Formelmasse | 197.03 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'