missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buehler™ Wippschüttler WS 10, inkl. Grundtablar
Der leistungsstarke, zuverlässige Wippschüttler WS 10 arbeitet mit langsamer, linearer Wippbewegung und einem festen Neigungswinkel von 5°.
Marke: Edmund Buehler™ 6114 000
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Wippschütter WS 10 hat eine langsame, lineare Kippbewegung und einen festen Neigungswinkel von 5°
- Schüttelgeschwindigkeit von 1 - 23 U/min
- Schüttelplattform in der Größe 340 x 340 mm kann mit einem Gewicht von 10 kg beladen werden
- Das Grundgerät enthält ein Grundgestell und eine Gummimatte
Spezifikation
5 ° | |
1 bis 23 U/min | |
230 V | |
50/60 Hz | |
205 mm | |
WS 10 | |
Basistablett und Gummimatte |
10 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
5°bis 50 °C | |
450 mm | |
355 mm | |
85% | |
1 bis 120 min |