missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amin-2-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Employed in a convenient, one-pot, synthesis of azaindoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in einer praktischen Ein-Topf-Synthese von Azaindolen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird in einer praktischen Ein-Topf-Synthese von Azaindolen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine |
Schmelzpunkt | 39°C to 43°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 162.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'