missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan--2yl)-benzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan |
Schmelzpunkt | 72.0°C to 73.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 244.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo¢b!furan, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'