missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(3-Methoxyphenyl)-isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(3-Methoxyphenyl)isoxazole |
| Siedepunkt | 115°C to 117°C (0.46 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.586 |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 175.19 |
| Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur