missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Coveralls
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Partikeldicht und sprühdicht
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
- Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß, Orange |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Open |
| Stulpenform | Covered Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion