missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4Alpha-Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4Alpha-Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein nicht-tumorförderndes Phorbolester-Derivat, das als Negativkontrolle für PMA, einen Tumorförderer und Aktivator von PKC, verwendet wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 4α-PMA auch ein einigermaßen potenter Aktivator von TRPV4-Kanälen ist, was es zu einem nützlichen Werkzeug für Struktur-Aktivität-Untersuchungen über einen Vergleich mit der sehr ähnlichen Verbindung 4α-PDD macht, das 50 Mal mehr Affinität für TRPV4 aufweist. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass diese Verbindung die PGHS-2-mRNA in murinen Keratinozyten signifikant erhöht.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol oder Ethanol. Verdünnung der Stammlösung in wässrigem Medium bei Konzentrationen von ∼2 bis 5µM
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
4Alpha-Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein nicht-tumorförderndes Phorbolester-Derivat, das als Negativkontrolle für PMA, einen Tumorförderer und Aktivator von PKC, verwendet wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 4α-PMA auch ein einigermaßen potenter Aktivator von TRPV4-Kanälen ist, was es zu einem nützlichen Werkzeug für Struktur-Aktivität-Untersuchungen über einen Vergleich mit der sehr ähnlichen Verbindung 4α-PDD macht, das 50 Mal mehr Affinität für TRPV4 aufweist. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass diese Verbindung die PGHS-2-mRNA in murinen Keratinozyten signifikant erhöht.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol oder Ethanol. Verdünnung der Stammlösung in wässrigem Medium bei Konzentrationen von ∼2 bis 5µM
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4alpha-Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Merck Index | 14,7332 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol or ethanol; Dilute stock solution into aqueous medium at final concentrations of ∽2-5#M |
| Formelmasse | 616.83 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver oder Film |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur