missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker – Orange
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Marke: Brady™ 142360
Additional Details : Gewicht : 0.20460kg
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber
- Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vinylband | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
0.102 mm | |
15,2 m (50 ft.) | |
2 in. |
Bänder für BMP71 Etikettendrucker | |
Orange | |
Vinyl | |
Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern | |
1 | |
-40 °C bis 82 °C | |
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) | |
15.24 m | |
5,08 cm |