missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Thien-3-yl)Benzoesäure, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Thien-3-yl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 281.0°C to 283.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 204.25 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'