missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, technisch, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 273.76 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'