missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Jod-o-phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed in the synthesis of N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)Iminodiessigsäuren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht, Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird bei der Synthese von N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)Iminodiessigsäuren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht, Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-o-phenylenediamine |
Schmelzpunkt | 73°C to 77°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2716284 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 234.04 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'