missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluorophenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Intermediates of liquid Crystals. As pharmaceutical intermediates. As organic synthesis intermediates. For vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukte von flüssigen Kristallen. Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Als Zwischenprodukte der organischen Synthese. Für Vakuumabscheidung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Diethylether, Aceton, Dichlormethan, Hexan und Ethanol. Hochgradig löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern fernhalten.
Zwischenprodukte von flüssigen Kristallen. Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Als Zwischenprodukte der organischen Synthese. Für Vakuumabscheidung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Diethylether, Aceton, Dichlormethan, Hexan und Ethanol. Hochgradig löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenylacetylene |
| Schmelzpunkt | 27°C to 28°C |
| Dichte | 1.048 |
| Siedepunkt | 55°C to 56°C (40 mmHg) |
| Flammpunkt | 29°C (85°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.517 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1099285 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Fluorophenylacetylene
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Fluorophenylacetylene
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur