missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Fluorbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 82.0°C to 84.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 270.71 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'