missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-2-methylpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used in the correlations with and limitations of the α scale of solvent hydrogen bond donor acidities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in den Korrelationen mit und Einschränkungen der α-Skala der Lösungsmittel für Wasserstoffbrückenbindungsvorgänge verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Speichern
Es wird in den Korrelationen mit und Einschränkungen der α-Skala der Lösungsmittel für Wasserstoffbrückenbindungsvorgänge verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Speichern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-methylpyridine |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 128°C to 132°C |
Brechungsindex | 1.4715 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 107087 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 111.12 |
Reinheit (%) | 96% |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'