missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Cyano-2 -Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid is used an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-2-Fluorbenzenboronsäure wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Cyano-2-Fluorbenzenboronsäure wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.93 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'