missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Bromnonanophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Bromononanophenone |
| Schmelzpunkt | 65°C to 69°C |
| Siedepunkt | 138°C to 140°C (0.1 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 297.24 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur