Learn More
4-Brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Brombenzylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzyl chloride |
| Schmelzpunkt | 38°C to 41°C |
| Siedepunkt | 106°C to 107°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 6123220 |
| Merck Index | 14,1410 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 205.49 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.