missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-3,5-Difluoranisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used to prepare difluorophenacyl analogs as inhibitors of cyclin-dependent kinases. It is also used to synthesize aminopyridine N-oxides for selective inhibition of p38 MAP kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Vorbereitung von Difluorophenacyl-Analoga als Inhibitoren von Cyclin-abhängigen Kinasen verwendet. Es wird auch zur Synthese von Aminopyridin N-Oxiden für die selektive Hemmung der p38-MAP-Kinase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird zur Vorbereitung von Difluorophenacyl-Analoga als Inhibitoren von Cyclin-abhängigen Kinasen verwendet. Es wird auch zur Synthese von Aminopyridin N-Oxiden für die selektive Hemmung der p38-MAP-Kinase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,5-difluoroanisole |
Schmelzpunkt | 26°C to 30°C |
Brechungsindex | 1.5228 |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 223.02 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'