missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Iodphenyl)morpholin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Iodophenyl)morpholine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-4-iodophenyl morpholine, 4-iodophenylmorpholine, morpholine,4-4-iodophenyl, morpholine, 4-4-iodophenyl, 1-iodo-4-morpholin-4-yl benzene |
Formelmasse | 289.11 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'