missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 3B Chem Light Chemical Protection Coveralls
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Leichtes und hochflexibles Material für hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsdicht
- Geräuscharmes Material
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
- Ideal für Reinigungsarbeiten
- Mittelfingerschlaufen zum Sichern der Ärmel
- Optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Mit hautfreundlichem Vliesstoff gefüttert
- Sichere und bequeme Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Elastischer Bund für optimale Passform
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical Protective Clothing |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß, Gelb |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Covered Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur