Learn More
3-(Difluormethoxy)zimtsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid |
| Schmelzpunkt | 92°C to 95°C |
| Menge | 0.25 g |
| Formelmasse | 232.16 |
| Reinheit (%) | 96% |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.