Learn More
3-Thiophenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Thiophenemethanol was used in the preparation of 3-substituted thiophene conducting copolymers which has potential applications in electrochromic displays.1 It was also used in the synthesis of 4-(thiophene-3-ylmethoxy)phthalonitrile
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Thiophenemethanol wurde bei der Herstellung von 3-substituierten Thiophen-leitenden Copolymeren verwendet, was potenzielle Anwendungen in elektrochromischen Displays.1 hat. Es wurde auch bei der Synthese von 4-(Thiophen-3-ylmethoxy)phthalonitril verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Thiophenemethanol |
| Dichte | 1.21 |
| Siedepunkt | 86°C to 88°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.565 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 106460 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| IUPAC-Name | Thiophen-3-ylmethanol |
| Formelmasse | 114.17 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.