Learn More
3-Methyl-1-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-pentanol |
| Dichte | 0.823 |
| Siedepunkt | 151°C to 152°C |
| Flammpunkt | 58°C (136°F) |
| Brechungsindex | 1.418 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1718979 |
| Formelmasse | 102.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.