Learn More
3-(Methacryloyloxy)propyltris(Trimethylsiloxy)silan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy) silane acts as a tetramethylsilane-protected silicate compound utilized for proteomics research. It is also used as a silane coupling agent, silane adhesion promoter, silane hydrophobing agent, silane dispersing agent and silane crosslinking agent. It is also employed as a silane moisture scavenger, polypropylene catalyst, silicate stabilizer, polyurethane endcapper silane, silane drying agent, silane curing agent and silane reinforcer. Further, it serves as a silylating agent, silane reducing agent, silyl building block and synthons in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)-silan fungiert als tetramethylsilangeschützte Silikatverbindung, die für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Silan-Kopplungsmittel, Silan-Adhäsionsförderer, Silan-Hydrophobierungsmittel, Silan-Dispergiermittel und Silan-Verlinkungsmittel verwendet. Es wird auch als Silan-Feuchtigkeits-Scavenger, Polypropylen-Katalysator, Silikatstabilisator, Polyurethan-Endcapper-Silan, Silan-Trocknungsmittel, Silan-Härtemittel und Silan-Verstärker eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Silylierungsmittel, Silan-Reduktionsmittel, Silyl-Baustein und Synthon in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 112°C to 115°C (0.2mmHg) |
Chemischer Name oder Material | 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane |
Menge | 5 g |
Flammpunkt | 201°C (393°F) |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 422.82 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.4175 |
Dichte | 0.93 |
RUO – Nur für Forschungszwecke