missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzylalkohol wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 3-Oxy-1′-Acetoxy-1-Methylbenzol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Hydroxybenzylalkohol wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 3-Oxy-1′-Acetoxy-1-Methylbenzol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 69°C to 72°C |
Dichte | 1.16 |
Siedepunkt | ∼300°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2041500 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'