missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxybenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Hydroxybenzophenone is a benzophenone metabolite with potential estrogenic and anti-androgenic activity. is a more attractive hydrogen bonding co-material for MCPBA, as the 3-hydroxyl group is unable to form an intramolecular hydrogen bond. It is commonly used as a radical and cationic photo initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzophenon ist ein Benzophenon-Metabolit mit potenziell estrogener und antiandrogener Aktivität. Es ist ein attraktiveres Co-Material zur Wasserstoffbindung für MCPBA, da die 3-Hydroxylgruppe keine intramolekulare Wasserstoffbindung bilden kann. Es wird häufig als radikaler und kationischer Fotoinitiator verwendet.
Löslichkeit
Chloroform-löslich, DCM. Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
3-Hydroxybenzophenon ist ein Benzophenon-Metabolit mit potenziell estrogener und antiandrogener Aktivität. Es ist ein attraktiveres Co-Material zur Wasserstoffbindung für MCPBA, da die 3-Hydroxylgruppe keine intramolekulare Wasserstoffbindung bilden kann. Es wird häufig als radikaler und kationischer Fotoinitiator verwendet.
Löslichkeit
Chloroform-löslich, DCM. Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzophenone |
Schmelzpunkt | 113°C to 115°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,DCM. Ethyl Acetate. |
Formelmasse | 198.22 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'