missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluor-5-methylbenzylbromid, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Fluor-5-Methylbenzylbromid wird zur Herstellung anorganischer Bromide verwendet. Es wird auch in pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
3-Fluor-5-Methylbenzylbromid wird zur Herstellung anorganischer Bromide verwendet. Es wird auch in pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Formelmasse | 203.06 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'