Learn More
3-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Bromobenzonitrile is involved in the Suzuki reaction under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Brombenzonitril ist an der Suzuki-Reaktion unter lösungsmittelfreien Bedingungen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.2 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 37°C to 41°C |
| Dichte | 1.562 |
| Siedepunkt | 224°C to 226°C |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1858942 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.2g/L) |
| Formelmasse | 182.03 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.