missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Bromoacetyl)coumarin |
| Schmelzpunkt | 164.0°C to 168.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 267.08 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DEUX 3-(Bromoacetyl)coumarin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?