missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brom-4-fluortoluol, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-fluorotoluene |
| Dichte | 1.507 |
| Siedepunkt | 168°C to 170°C |
| Flammpunkt | 73°C (163°F) |
| Brechungsindex | 1.531 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1680604 |
| Formelmasse | 189.03 |
| Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur