missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in as an apoptosis inducer of human leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxybenzaldehyd wird als Apoptose-Induktor menschlicher Leukämiezellen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (6.3 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
3,4-Dihydroxybenzaldehyd wird als Apoptose-Induktor menschlicher Leukämiezellen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (6.3 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 152°C to 157°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 774381 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Merck Index | 14,7893 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(6.3g/L). |
Formelmasse | 138.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'