missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 149.15 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'