missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(1-Piperidinylmethyl)-indol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-(1-Piperidinylmethyl)indol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3-(1-Piperidinylmethyl)indol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-(1-Piperidinylmethyl)indole |
Farbe | Braun bis weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 176547 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. |
Formelmasse | 214.3 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'