missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ 2XYT-Bouillon, Kapseln: Normal

Artikelnummer. 11343319 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
454 g
5000 g
Format:
Kapseln
Packungsgröße:
454 Gramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Packungsgröße
11343319 454 g Kapseln 454 Gramm
11307679 5000 g Kapseln 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11343319 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113012021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 CHF
    138.47 CHF / 454 Gramm
    Sparen 7.53 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13-Phagen oder anderen filamentären ssDNA-Bakteriophagen

Kapseln in normaler Größe.

  • Inhalt/l: 16 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
  • 31 Kapseln/l verwenden

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Format Kapseln
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Wachstum und Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen
Menge 454 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.