missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom 2x Mikrovolumen-Küvetten mit 0.5 mm (1 x) und 0.125 mm (1x) Pfadlänge für Spektralphotometer mit einer Strahlhöhe von 15 mm
Click to view available options
Typ:
Mikrovolumen-Küvette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Messgenauigkeit
- Großer Messbereich – ohne Änderung der Weglängen
- Verwenden Sie nur 1μl einer kostbaren Probe
- Einfache Anwendung und Reinigung
- Einfache Prüfung auf Probenverunreinigungen wie Blasen oder Staub
- Kompatibel mit den meisten Standard-UV-Spektrophotometern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 2 Mikrovolumen-Küvetten mit 0,5 mm (1x) und 0,125 mm (1x) Pfadlänge für Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
| Abmessungen (L x B x H) | 12,5 x 12,5 x 61,0 mm |
| Typ | Mikrovolumen-Küvette |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
| Schichtdicke | 0.125 und 0.5 mm |
| Form | Rechteckig |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur