missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ 25 mm farbige Endlos-Etiketten mit kleinem Kern
Farbige, bedruckbare Vinylfolie für Thermotransferdrucker
Marke: Brady™ 217524
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefärbt
- Bedruckbare Vinylfolie
- Für Thermotransferdrucker
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
40 m x 63 mm |
Gelb | |
Vinyl (B-439) | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
BPTC-63-439-YL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ 25 mm farbige Endlos-Etiketten mit kleinem Kern > Gelb; 40 m x 63 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur