Learn More
Hamilton™ 24 Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln sind aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Ansatznadeln aus Metall (N) sind in praktischen Sechser-Packungen erhältlich. Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 33 Gauge erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7751-15
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 24 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 5 oder AS |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Metall (N) |
Spezifikation
24 G | |
Ansatznadel aus Metall |