Learn More
Hamilton™ 21 Gauge, große RN Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Große, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die mindestens 250 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7732-11
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 21 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 5 oder AS |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Groß, RN |
Spezifikation
21 G | |
RN-Nadel mit großem Ansatz |