missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Dewargefäß zylindrisch, Typ G16, Version C

Artikelnummer. 10370571
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2000mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10370571 Gehäuse 2000mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10370571 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 10613
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 120mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
Innenhöhe (metrisch) 290mm
Höhe (metrisch) 345mm
Enthält Seitengriff
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2000mL
Innendurchmesser (metrisch) 100mm
Material Borosilikatglas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.