missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 20 mm Autosampler Vial
Available in 10mL and 20mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.
101.00 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Septum | 20 mm Blue Silicone/Natural PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Micro Extraction |
Verschlusstyp | Crimp Cap, Magnetic |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15886251
|
Thermo Scientific™
20-MCBC-STME |
Blue | Aluminum, Tinplate |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15876251
|
Thermo Scientific™
20-MCB-STME |
Silver | PTFE, Silicone |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
PTFE | |
Micro Extraction | |
100 | |
20 mm |
20 mm Blue Silicone/Natural PTFE | |
Crimp Cap, Magnetic | |
1.0 mm |