missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trifluormethyl)-1H-Indol, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole |
| Schmelzpunkt | 107°C to 109°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 185.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?