missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain 2-Stop PharMed BPT Tubing
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,52 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Gelb/Blau |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,52 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Zur Verwendung mit | For ISMATEC pumping system |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für praktisch alle Pumpenanwendungen |
| Verpackungsmenge | 12 Pack |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Maximaler Druck | 45 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur