Learn More
2-Pyridinacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Pyridineacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Pyridinacetonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyridineacetonitrile |
| Schmelzpunkt | 23°C to 25°C |
| Dichte | 1.059 |
| Siedepunkt | 66°C to 68°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
| Brechungsindex | 1.525 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 111215 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.